エスコ
Φ100x400mm スチールたわし
スチールを繊維状に加工
業務用に最適なロングタイプ、手で簡単にカットできます。
用途
機械工具類のサビ落し、ペンキ落し
エスコ品番
EA928AJ-106
寸法(mm)
100×400
タイプ
粗さ:粗
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440538
EA928AJ-106
オープン
¥
1,130
¥
1,243
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください