エスコ
モップハンガー[1本掛]
壁面に簡単に設置できるモップハンガーです。
柄がΦ9~35mmで、重量2kgまでのモップを挟み込めます。
付属品
取付ビス
エスコ品番
EA928AJ-201
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
102×55×48
質量(g)
80
耐荷重(kg)
4(1個あたり)
ホルダー数
1個
適合径(Φmm)
9~35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440662
EA928AJ-201
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください