エスコ
62x145mm ハンディブラシ
持ちやすい設計、手に負担がかかりません。
エスコ品番
EA928AJ-22
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
145
タイプ
ハード
毛丈(mm)
35
ブラシ寸法(mm)
70×125
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440696
EA928AJ-22
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください