曜日別特売

220x65mm ハンドブラシ

220x65mm ハンドブラシ - エスコ

ウッドハンドル

エスコ品番EA928AJ-25A材質毛:タンピコ、台部:木全長(mm)230質量(g)190毛丈(mm)28ブラシ寸法(mm)220×65繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440705EA928AJ-25A
オープン
1,560
1,716(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする