エスコ
Φ15-32mm用 モップハンガー(ジェルシート)
ジェルシートタイプ
ガラス・金属塗装面等、平らな面に
押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
掛数(本)
1
耐荷重(kg)
2.5(1ヶ所当たり)
エスコ品番
EA928AJ-303
材質
ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン
寸法(mm)
(ハンガー)50×30×50
質量(g)
37
シートサイズ(mm)
70×90
取付け方法
ジェルシート
適合径(Φmm)
15~32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50440757
EA928AJ-303
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください