300mm 洗浄ブラシ

300mm  洗浄ブラシ - エスコ

EA928AK-133A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。

エスコ品番EA928AK-33材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE全長(mm)300質量(g)226タイプハード毛丈(mm)40ハンドル幅(mm)20ブラシ寸法(mm)90×150繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50441037EA928AK-33
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする