エスコ
190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。
EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
材質
毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE
エスコ品番
EA928AK-35
質量(g)
198
タイプ
ハード
毛丈(mm)
28
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
85×205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441046
EA928AK-35
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください