560- 880mm タイルブラシ(伸縮ハンドル)

560- 880mm タイルブラシ(伸縮ハンドル) - エスコ
(3件のレビュー)
商品タイプ本体全長(mm)560~880ブラシ幅(mm)160材質(ブラシ部)PET材質(ハンドル)アルミ材質(ヘッド)ABS樹脂エスコ品番EA928AL-30奥行(mm)50毛丈(mm)60材質(グリップ)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50441082EA928AL-30
オープン
1,340
1,474(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 階段清掃用
株式会社ビートその他業種

コンパクトに収納でき必要な時には伸縮できるので便利です。ブラシもしっかりしています。

対象商品 : 50441082
2022-05-23
用途: 掃除

タイル掃除用に購入。伸縮タイプなので使い勝手がよく、1階、2階でのデッキ等で使用。

対象商品 : 50441082
2020-04-24
用途: マンション玄関、ベランダ洗浄に
農・林・水産業

ブラシ部分の幅も使いやすいサイズでした。枝の部分は伸縮できるので、収納保管場所にも困りません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする