エスコ
80x160mm 高耐久ネットスポンジ(黄)
漂白剤で除菌ができるので、衛生的です。
異物混入と食中毒対策に最適。
材質
ポリエステル、ポリプロピレン、抗菌ウレタンスポンジ
エスコ品番
EA928AS-232
厚さ(mm)
35
寸法(mm)
80×160
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441423
EA928AS-232
オープン
¥
4,920
¥
5,412
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください