エスコ
65x120mm ライトクリーニングたわし
(1件のレビュー)
細目
研磨材を含まないスポンジたわしです。
キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。
材質
ポリエステル不織布、スポンジ:ポリウレタン
色
ピンク
エスコ品番
EA928AS-24
寸法(mm)
65×120×38
質量(g)
22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441432
EA928AS-24
オープン
¥
305
¥
336
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください