エスコ
83x140mm ライトクリーニングたわし
細目
研磨材を含まないスポンジたわしです。
キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。
材質
ポリエステル不織布、スポンジ:ポリウレタン
色
ピンク
エスコ品番
EA928AS-26
寸法(mm)
83×140×38
質量(g)
29
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441448
EA928AS-26
オープン
¥
405
¥
446
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください