エスコ
227x1354mm ハンドル付タワシ
ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
材質
ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布
エスコ品番
EA928AS-31
セット内容
たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚
寸法(mm)
(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25
質量(g)
200
柄長さ(mm)
1354
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441502
EA928AS-31
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください