エスコ
95x227mm パッドホルダー
ダスターハンドルを付けて使用する立ち作業用のホルダーです。
ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
材質
ABS樹脂
付属品
パッド(白、茶)×各1枚
エスコ品番
EA928AS-32
寸法(mm)
95×227
質量(g)
200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441518
EA928AS-32
オープン
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください