エスコ
20x1354mm パットハンドル
材質
アルミ
適合
EA928AS-32用ハンドル
エスコ品番
EA928AS-33
寸法(mm)
Φ20×1354
質量(g)
200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441527
EA928AS-33
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください