エスコ
[EA928AS-30,-31用]パッド(赤)
(1件のレビュー)
軽い汚れ、壁面のクリーニング
材質
ナイロン、ポリエステル不織布
色
赤
適合
EA928AS-30、-31用替パッド
エスコ品番
EA928AS-37
寸法(mm)
115×250×25
質量(g)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441554
EA928AS-37
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください