エスコ
[EA928AS-30,-31用]パッド(茶)
剥離作業、金属表面の汚れ
材質
ナイロン、ポリエステル不織布
色
茶
適合
EA928AS-30、-31用替パッド
エスコ品番
EA928AS-39
寸法(mm)
115×250×25
質量(g)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441572
EA928AS-39
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください