エスコ
[EA928AS-40用]パッド(青)
表面汚れの除去、壁面の頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ落としに
材質
ナイロン、ポリエステル不織布
色
青
適合
EA928AS-40用
エスコ品番
EA928AS-43
寸法(mm)
88×127×25
質量(g)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441624
EA928AS-43
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください