曜日別特売

95x150mm ハンドル付たわし(黒)

95x150mm ハンドル付たわし(黒) - エスコ

軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。

用途ワックスの剥離作業、隅こすりに材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布エスコ品番EA928AS-48寸法(mm)(たわし)92×153×18質量(g)105全高(mm)95繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50441667EA928AS-48
オープン
1,250
1,375(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする