エスコ
150x230mm ナイロンたわし(茶/高耐久)
中目
シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。
材質
ナイロン不織布
色
茶
エスコ品番
EA928AS-7
寸法(mm)
150×230×80
質量(g)
23
タイプ
高耐久タイプ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441755
EA928AS-7
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください