曜日別特売

930-1550mm 伸縮クリーナー

930-1550mm 伸縮クリーナー - エスコ

静電気を除去し、その後帯電しにくくなります。
ヘッドが180°動くから見えない部分もすっきりホコリ取り。

エスコ品番EA928AY-1材質(ヘッド)毛:ポリプロピレン・導電繊維、グリップ:ABS樹脂、(ハンドル)アルミ、PE、PP寸法(mm)Φ165×570全長(mm)2000質量(g)(ヘッド)108、(ハンドル)230ハンドル長さ(mm)930~1550ブラシ寸法(mm)110×330繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50441895EA928AY-1
オープン
5,740
6,314(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする