曜日別特売

315x325x265mm モップ絞り器

315x325x265mm モップ絞り器 - エスコ

ホースホルダー付
プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。
力の入れ方で絞り調節がしやすく、大きなプレートで楽に絞れます。
軽量なので持ち運びも便利です。

容量(L)最大13エスコ品番EA928AY-202材質バケツ:ポリプロピレン(PP)、ローラー:ポリプロピレン(PP)、ペダル:ポリプロピレン(PP)、連結板:ポリアセタール寸法(mm)(バケツ)315×325×265質量(kg)1.8適合幅(mm)(モップ)最大250繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50442148EA928AY-202
オープン
8,420
9,262(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする