エスコ
1420mm モップハンドルキット
繰り返し・詰め替え
対応
材質
糸:ポリエステル・レーヨン、柄:スチールパイプ
エスコ品番
EA928AY-321
全長(mm)
1420
モップ寸法(mm)
230×185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50442263
EA928AY-321
1420
オープン
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください