曜日別特売

940-1320mm 伸縮式スポンジモップ(2本)

940-1320mm 伸縮式スポンジモップ(2本) - エスコ

水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。
しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りレバーを軽く手前に引くだけで強力に水絞りができ、もとの吸収力が復活します。
伸縮タイプのハンドルです。
ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。

エスコ品番EA928AY-35材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:ステンレス、本体:ポリプロピレン(PP)、レバー・アーム・スポンジ金具・ネジ:スチール、スポンジ:ポリビニールアルコール(PVA)寸法(mm)270×70×940~1320質量(g)1146スポンジサイズ(mm)270×65×70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50442342EA928AY-35
オープン
8,120
8,932(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする