エスコ
1400x460mm 水切りワイパー(1本)
素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。
引火性の高い溶液には使用しないでください。
塩ビ不使用
幅(mm)
460
全長(mm)
1400
エスコ品番
EA928AY-42S
材質
ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム
質量(g)
750
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50442543
EA928AY-42S
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください