エスコ
1400x600mm 水切りワイパー(5本)
素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。
引火性の高い溶液には使用しないでください。
塩ビ不使用
幅(mm)
600
全長(mm)
1400
エスコ品番
EA928AY-43
材質
ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム
質量(g)
870
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50442552
EA928AY-43
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください