エスコ
1570x560mm 特大水切りスイーパー
両端の工夫により、効率良く水を捕らえてかき出します。
特に広い場所の水切り作業に向いています。
引火性の高い溶液には使用しないでください。
幅(mm)
560
全長(mm)
1570
エスコ品番
EA928AY-51
材質
ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム
質量(g)
1380
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50442604
EA928AY-51
オープン
¥
7,120
¥
7,832
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください