300mm 水切りワイパー

300mm 水切りワイパー - エスコ
(1件のレビュー)

重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。

幅(mm)300全長(mm)140エスコ品番EA928AY-71材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム質量(g)220繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50442665EA928AY-71
オープン
3,860
4,246(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50442665
2023-07-28
用途: 窓ガラス清掃
サービス業

一発で水切りが美しく
楽にできる
大変使いやすい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする