エスコ
250x230mm 水切りワイパー
全長(mm)
230
エスコ品番
EA928AY-85
材質
本体:ポリプロピレン、ブレード:エラストマー樹脂
寸法(mm)
(ワイパー)250×46
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50442762
EA928AY-85
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください