曜日別特売

400mm ウィンドウモップ

400mm ウィンドウモップ - エスコ
(1件のレビュー)

ガラス専用タイプです。
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。

幅(mm)400エスコ品番EA928AY-86材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル全長(mm)150質量(g)220繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50442778EA928AY-86
オープン
4,260
4,686(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: ガラスクリーニング
製造業

400mm ウィンドウモップ
汚れが特に綺麗に落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする