エスコ
500mm ウィンドウモップ
ガラス専用タイプです。
微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)
500
エスコ品番
EA928AY-87
材質
グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル
全長(mm)
150
質量(g)
230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50442787
EA928AY-87
オープン
¥
4,650
¥
5,115
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください