エスコ
ウィンドウウォッシャー
エスコ品番
EA928BG-22
セット内容
ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BD-360)×1個
材質
(ハンドル)ハンドルファイバーグラス、パイプアルミニウム
寸法(mm)
(ワイパー)300
質量(g)
(ハンドル)920
ハンドル長さ(mm)
1200~3600(3段)
危険物の類別
非危険物
モップ寸法(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443006
EA928BG-22
オープン
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください