エスコ
ウィンドウウォッシャー
エスコ品番
EA928BG-26
セット内容
ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、伸縮型ファイバーグラスハンドル(EA928BT-240A)×1個
材質
(ハンドル)アルミ
寸法(mm)
(ワイパー)300
質量(g)
450
ハンドル長さ(mm)
1300~2400(2段)
危険物の類別
非危険物
モップ寸法(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443024
EA928BG-26
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください