エスコ
610x676-1276mm フロアーブラシ/ソフト
滑らかな表面の細かい塵や汚れ取りに適しています。
伸縮性ハンドル仕様
商品タイプ
本体
全長(mm)
676~1276
ハンドル長さ(mm)
600~1200
ブラシ幅(mm)
610
材質(ブラシ部)
再生PET
材質(ハンドル)
アルミ
材質(ヘッド)
合成樹脂
エスコ品番
EA928BM-841
タイプ
ソフト
段数
2段
毛丈(mm)
76
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443462
EA928BM-841
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください