エスコ
0.83-1.34m クリーナー
13段階に角度調節できるので、入りくんだ場所も掃除しやすいです。
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽に掃除できます。
エスコ品番
EA928C-130
材質
ハンドル:ステンレス、グリップ:EVA樹脂、クリーナー毛:ポリプロピレン
ハンドル長さ(mm)
830~1340
ブラシ寸法(mm)
Φ115×343
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443688
EA928C-130
オープン
¥
5,700
¥
6,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください