エスコ
マルチブラシ(伸縮ハンドル用)
適合
柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14
エスコ品番
EA928C-27
全長(mm)
280
材質(ブラシ部)
PET樹脂
ブラシ寸法(mm)
300×115
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
※柄EA928C-11~-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443837
EA928C-27
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください