エスコ
黄色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。
材質
毛先:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂
適合
柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14
エスコ品番
EA928C-31
全長(mm)
343
モップ寸法(mm)
Φ115
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※柄EA928C-11~-14を使用する際は必ずEA928C-23を使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443882
EA928C-31
343
オープン
¥
2,460
¥
2,706
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください