エスコ
ウインドウウォッシャー(伸縮ハンドル用)
ウォッシャーに水または洗剤などを含ませ、窓にぬり拡げます。
柄を付けると、手のとどかない窓も安全に洗うことができます。
適合
柄:EA928C-11~-14
エスコ品番
EA928C-32
材質
(モップ)アクリル繊維
全長(mm)
170
モップ寸法(mm)
450
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443898
EA928C-32
オープン
¥
3,970
¥
4,367
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください