60x150mm サッシブラシ

60x150mm サッシブラシ - エスコ

ブラシ部分が360°回転するので幅の広いレールにもお使いいただけます。
先端のヘラで溝に溜まったゴミをかき出せます。

エスコ品番EA928CB-12材質ブラシ:ポリエステル、柄:ポリプロピレン全長(mm)150毛丈(mm)38ブラシ寸法(mm)10×60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444248EA928CB-12
オープン
455
501(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする