エスコ
210mm シューズブラシ
靴底の溝汚れをかき出すツメ付
エスコ品番
EA928CB-4
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
210
毛丈(mm)
20
ブラシ寸法(mm)
20×68
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444345
EA928CB-4
オープン
¥
225
¥
248
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください