220mm シューズブラシ(PP製/2本)

220mm シューズブラシ(PP製/2本) - エスコ220mm シューズブラシ(PP製/2本) - エスコ

ピンクとグリーンの2本セットです。

エスコ品番EA928CB-5材質ポリプロピレン全長(mm)220毛丈(mm)12ブラシ寸法(mm)50×90繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444354EA928CB-5
オープン
380
418(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする