エスコ
220x35x35mm ブラインドクリーナー
こんなお得な商品も!
ブラインドクリーナー
モノタロウ
¥
129
税込
¥
142
(14)
ブラインドの汚れをはさんで除去します。
エスコ品番
EA928CB-9
材質
先端:マイクロファイバー、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
220
質量(g)
80
先端寸法(mm)
35×105×35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444388
EA928CB-9
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください