曜日別特売

180x1130mm スチールワイヤー/デッキブラシ[3本]

180x1130mm スチールワイヤー/デッキブラシ[3本] - エスコ
商品タイプ本体全長(mm)1130ブラシ幅(mm)165材質(ブラシ部)スチール線材質(ハンドル)天然竹エスコ品番EA928CC-12奥行(mm)50毛丈(mm)35繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444485EA928CC-12
オープン
4,780
5,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする