エスコ
1110mm デッキブラシ(5本)
商品タイプ
本体
全長(mm)
1110
ブラシ幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ハンドル)
竹柄PVC被膜
エスコ品番
EA928CC-18
質量(g)
565
奥行(mm)
60
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444607
EA928CC-18
オープン
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください