1505mm 道路ほうき (5本)

1505mm 道路ほうき (5本) - エスコ

コシが強く、重たいゴミも手軽に掃けます。

全長(mm)1505エスコ品番EA928CC-2A毛丈(mm)155材質(ハンドル)穂先:シダ100%、柄:スチールにポリエチレン接着被膜穂先(mm)幅240繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444738EA928CC-2A
オープン
10,100
11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする