エスコ
1505mm 道路ほうき
コシが強く、重たいゴミも手軽に掃けます。
全長(mm)
1505
エスコ品番
EA928CC-2SA
材質
穂先:シダ100%、柄:スチールにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)
155
穂先(mm)
幅240
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444756
EA928CC-2SA
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200