エスコ
デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用)
カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト)
カラーキャップによって使用場所をわけることができます。
コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。
商品タイプ
スペア
エスコ品番
EA928CC-30
質量(g)
181
奥行(mm)
55
毛丈(mm)
30
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
ブラシ幅(mm)
180
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
適合ハンドル
EA928AB-140A~-180C
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444765
EA928CC-30
180
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください