エスコ
交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用)
商品タイプ
スペア
ブラシ幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
PVC
適合
EA928CC-36、-36S用
エスコ品番
EA928CC-37
質量(g)
260
毛丈(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444835
EA928CC-37
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください