エスコ
330x1380mm 床洗浄ブラシ(ラバー付/2個)
ブラシで洗い、ゴムで汚水を取り除く、1本2役の便利なペアブラシ
商品タイプ
本体
全長(mm)
1380
ブラシ幅(mm)
330
材質(ブラシ部)
塩化ビニール
材質(ハンドル)
スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
材質(ヘッド)
スチールにクロメートメッキ
エスコ品番
EA928CC-41
質量(g)
860
奥行(mm)
26
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444844
EA928CC-41
オープン
¥
6,810
¥
7,491
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください