900x1400mm 大型ブラシ(整地用)

900x1400mm 大型ブラシ(整地用) - エスコ

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。

ブラシ寸法(mm)900×80仕様柄先端:回転キャップエスコ品番EA928CC-51材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)全長(mm)1400質量(kg)2.7毛丈(mm)120ヘッド寸法(mm)77×35繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444878EA928CC-51
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする