エスコ
1500x1700mm 大型ブラシ(整地用)
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)
1500×80
仕様
柄先端:回転キャップ
エスコ品番
EA928CC-53
材質
頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
全長(mm)
1700
質量(kg)
3.6
毛丈(mm)
120
ヘッド寸法(mm)
77×35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444896
EA928CC-53
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください